トーキン
ライナ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
適合ワイヤ径(Φmm)
1.2
0.6
0.8~0.9
1.0~1.2
1.2
1.4
1.2~1.6
電流(A)
200~350
180
200
200~350
450~500
長さ(m)
6.0用
3.0用
4.0用
4.5用
5.0用
6.0用
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75392956
品番
037 006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
適合機種
CSL/CSH-35
全長(mm)
6200
長さ(m)
6.0用
電流(A)
200~350
適合ワイヤ径(Φmm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応