飛散防止膜付蛍光灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本) 注文コード 75392985 品番 FHF32EXNPHF3
参考基準価格(税別)¥136,500 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。

種別Hf32形 長さ(mm)1198 質量(g)185 口金G13 点灯形インバーター形(Hf) 全光束(Lm)3260/4670(定格点灯時/高出力点灯時) 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)0.255/0.425(定格点灯時/高出力点灯時) 定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時) バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
注意
※必ず、Hf表示のされている専用器具でご使用ください。ラピッドスタート形・スタータ形器具の補修用には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする