トーキン
トーキンの 溶接トーチ
トーキンの CO2溶接トーチ用交換部品
トーキンの コンジットチューブ/ライナー
ライナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75393035
品番
036 047
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
適合機種
CSH-45、CSH-50
全長(mm)
4700
長さ(m)
4.5用
電流(A)
450〜500
適合ワイヤ径(Φmm)
1.2〜1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応