画像準備中

直管蛍光灯

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード75393064 品番FL10WFF3
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

スタータ形の蛍光灯です。

長さ(mm)330 質量(g)57 口金G13 定格消費電力(W)10 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)4200 適合点灯管FG-7EL/FG-7PL、電子点灯管:FE7E/FE1E 光色白色 電球の種類蛍光灯
注意
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする