パルック蛍光灯

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード75393089 品番FL15ENWF3
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。

長さ(mm)436 質量(g)73 口金G13 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)970 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)5200 適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE7E/FE1E 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
注意
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする