Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 一般直管蛍光灯
直管蛍光灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
75393098
品番
FL15WFF3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,700
スタータ形の蛍光灯です。
長さ(mm)
436
質量(g)
73
口金
G13
定格消費電力(W)
15
全光束(Lm)
770
定格寿命(時間)
6000
バルブ径(Φmm)
25.5
色温度(K)
4200
適合点灯管
FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE7E/FE1E
光色
白色
電球の種類
蛍光灯
注意
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。