曜日別特売
FL20SSEXN18PF3 飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック) 75393256

飛散防止膜付蛍光灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(25本)注文コード75393256品番FL20SSEXN18PF3
参考基準価格(税別)¥48,750販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。

長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1430定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)28色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
注意
※FL40SS…/37Pは、非常用照明器具・誘導灯には使用できません。
※FL40SS…/37Pは低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。周囲温度5℃~40℃での屋内使用としてください。
※学校用・食品工場用・遊技場用・車両用の代替としてスタンダードタイプをお勧めします。
※Hf器具専用形は、必ずHf表示のされている専用器具でご使用ください。ラピッドスタート形・スタータ形器具の補修用には使用できません。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする