直管蛍光灯

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード75393439 品番FL40SSD37F3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スタータ形の蛍光灯です。消費電力を減少させる(メーカー比)節電タイプ。

長さ(mm)1198 質量(g)210 口金G13 定格消費電力(W)37 全光束(Lm)2430 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)28 色温度(K)6500 適合点灯管FG-4PL、電子点灯管:FE4P 光色昼光色 電球の種類蛍光灯
注意
※FL40SS…/37は、非常用照明器具・誘導灯には使用できません。必ずFL40S…をご使用ください。
※FL40SS…/37は低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。周囲温度5℃〜40℃での屋内使用としてください。
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
工場内の照明で使用
有限会社小澤製作所 様

明るさが工場内の作業に適しています。耐久性もあり、コストパフォーマンスも満足しております。作業者の目にも優しい商品です。

2025-07-18
用途:
事務所及び工場

在庫があり大変助かりました。
新機種に変更するにも費用が発生します。

対象商品:
75393439
2023-11-10
用途:
作業エリアと倉庫の入れ替え用

天井が高い為、長持ちしてくれるパナソニック製を選択。灯具(安定器)の不具合が出始めたら、LED灯具に入れ替えも視野に入れながらの購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする