飛散防止膜付蛍光灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード75393448 品番FL40SSEXN37PF3
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。

長さ(mm)1198 定格消費電力(W)37 全光束(Lm)3450 定格寿命(時間)12000 適合点灯管FG-4PL、電子点灯管:FE4P 質量(g)210 口金G13 バルブ径(Φmm)28 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
注意
※FL40SS…/37Pは、非常用照明器具・誘導灯には使用できません。
※飛散防止膜付蛍光灯は、耐食型、防爆型、高温用器具には使用できません。
※FL40SS…/37Pは低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。周囲温度5℃〜40℃での屋内使用としてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする