ガスレンズノズル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 75393464 品番 54N18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
サイズ番号4 内径(Φmm)(出口)6 適合TA-17、17P、TA-18、18P、18SP、TA-18SC、TA-26、26P、CS410、CS300、FX-17、26、FXSヘッド1726、1726P 全長(mm)42 外径(Φmm)24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする