直管蛍光灯

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード75393466 品番FL40SSW37RF3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スタータ形の蛍光灯です。消費電力を減少させる(メーカー比)節電タイプ。

長さ(mm)1198 質量(g)210 口金G13 定格消費電力(W)37 全光束(Lm)2700 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)28 色温度(K)4200 適合点灯管FG-4PL、電子点灯管:FE4P 光色白色 電球の種類蛍光灯
注意
※FL40SS…/37は、非常用照明器具・誘導灯には使用できません。必ずFL40S…をご使用ください。
※FL40SS…/37は低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。周囲温度5℃〜40℃での屋内使用としてください。
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-02
用途:
仮設ハウス用蛍光灯
サービス業

以前購入した分より価格が安く
、明るさ等が変わるわけもなく一見大差なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする