トーキン
トーキンの 溶接トーチ
トーキンの アルゴン溶接トーチ用交換部品
トーキンの アルゴン溶接トーチ用コレット
コレット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
75393552
品番
10N22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
トーキンTigトーチ用部品です。
コレットサイズ(mm)
1.0
適合
TA-17、17V、TA-18、18P、18V、18SP、TA-26、26V、26P、CS410、CS300、FXSヘッド1726、1726P
全長(mm)
50
外径(Φmm)
6.3
RoHS指令(10物質対応)
対応