飛散防止膜付蛍光灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード75393588 品番FLR40SDMX36PF3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥73,250

バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。

長さ(mm)1198 質量(g)253 口金G13 定格消費電力(W)36 全光束(Lm)2270 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)32.5 色温度(K)6500 光色昼光色 電球の種類蛍光灯
注意
※銅鉄式安定器の非常用照明器具・誘導灯には使用できません。
※密閉性が高く熱がこもりやすい器具や、過電圧になりやすいところには使用できません。
※低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。40形は周囲温度10℃〜40℃
※スタータ形器具には絶対に使用しないでください。
※ラピッドスタート形の内面導電被膜方式のランプは銅鉄式安定器の連続調光形器具には使用できません。
※学校用・食品工場用・遊技場用・車両用の代替としてスタンダードタイプをお勧めします。
※FLR40…/M・P(外面ストライプ方式)のランプは瞬時再始動しない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする