コレットボディー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) コレットサイズ(mm)2.4 注文コード75393656 品番10N32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,160
この商品はコレットサイズなど11種類から選べます 他の種類を見る

トーキンTigトーチ用部品です。

コレットサイズ(mm)2.4 適合TA-17、17P、TA-18、18P、18SP、TA-26、26P、CS410、CS300、FX-17、26、FXSヘッド1726、1726P 全長(mm)46.8 外径(Φmm)10.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする