Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の コンパクト形蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の FHT蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン3(6本束状ブリッジ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
75393974
品番
FHT24EXLF3
在庫数量:残り89点
参考基準価格(税別)
¥49,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)
112.5/128.5
形状
トリプル
質量(g)
82
口金
GX24q-3
定格消費電力(W)
24
全光束(Lm)
1800
定格寿命(時間)
10000
バルブ径(Φmm)
12.5
色温度(K)
3000
光色
電球色
電球の種類
コンパクト蛍光灯
注意
※必ず専用器具でご使用ください。
※適合器具で指定ワット数のランプを必ずご使用ください。
※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。
※適合ランプ専用の電子式安定器をご使用ください。
※低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。
※初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
※長さは"ピン・支持部を含まない長さ"/"ピン・支持部を含む長さ"を表します。
※フック包装商品にもなります。