トーキン
トーキンの 溶接トーチ
トーキンの アルゴン溶接トーチ用交換部品
トーキンの ハンドル/バーレル
ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
TA-50、TA-17、FX-9、24、17、FXSA-150
種別
溝付
注文コード
75394051
品番
105Z55R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
適合・種別
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合
TA-50、TA-17、FX-9、24、17、FXSA-150
種別
溝付
全長(mm)
122
外径(Φmm)
22.5
RoHS指令(10物質対応)
対応