ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 注文コード75394437 品番FPL36EXWF3
参考基準価格(税別)¥245,500 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。

長さ(mm)410 形状シングル 質量(g)160 口金GY10q-6 定格消費電力(W)36 全光束(Lm)2900 定格寿命(時間)9000 バルブ径(Φmm)20 色温度(K)4200 光色白色 電球の種類コンパクト蛍光灯
注意
※必ず専用器具でご使用ください。ツイン1(6形・9形・13形・18形)はU形蛍光灯の補修用として使用できます。
※適合器具で指定ワット数のランプを必ずご使用ください。
※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。
※一般蛍光灯用の安定器(磁気回路)で使用できます。4形はFL4用、6形はFL6用、9形はFL10用、13形はFL15用、18形はFL20用、27形はFL30用、28形はFL32用、36形はFL40用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。55形、96形は適合ランプ専用の電子式安定器をご使用ください。
※ツイン1(27形・36形・55形)は、Hfツイン1(23形・32形・45形)器具の補修用には使用できません。
※低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。周囲温度5℃〜40℃でご使用ください。
※初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
※フック包装商品にもなります。但し、36形・55形の白色・温白色及び96形はフック包装ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする