Panasonic(パナソニック)
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10本)
注文コード
75394559
品番
FPR96EXLAF3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥90,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
全光束(Lm)
8600
色温度(K)
3000
光色
電球色
長さ(mm)
860
形状
シングル
質量(g)
368
口金
GY10q-8
定格消費電力(W)
96
定格寿命(時間)
7500
バルブ径(Φmm)
22
電球の種類
コンパクト蛍光灯
注意
※必ず専用器具でご使用ください。ツイン1(6形・9形・13形・18形)はU形蛍光灯の補修用として使用できます。
※適合器具で指定ワット数のランプを必ずご使用ください。
※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。
※一般蛍光灯用の安定器(磁気回路)で使用できます。4形はFL4用、6形はFL6用、9形はFL10用、13形はFL15用、18形はFL20用、27形はFL30用、28形はFL32用、36形はFL40用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。55形、96形は適合ランプ専用の電子式安定器をご使用ください。
※ツイン1(27形・36形・55形)は、Hfツイン1(23形・32形・45形)器具の補修用には使用できません。
※低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。周囲温度5℃~40℃でご使用ください。
※初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
※フック包装商品にもなります。但し、36形・55形の白色・温白色及び96形はフック包装ではありません。
もっと見る