ベッセル
ベッセルの 電動工具・充電工具アクセサリー
ベッセルの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
ベッセルの ドリルスタンド/ドリルガイド
ハンドフリー(ドライバーホルダー旋回式)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75394743
品番
HFC1-300DR
参考基準価格(税別)
¥107,700
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
手腕のように自在に動く、ツールアーム
垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。
ツール取付部が旋回するので、移動の多い作業でもツール操作が容易。
軽量省コストタイプ
適合機種
VE-3000, VE4000(P, AC, PAC), VE-4500(P, AC, PAC), VE-5000(P, SOP), VE-6000(P, SOP)
セット内容
交換用キット、ゴムシート、ホースバンド
外径(mm)
(取付け工具)35〜45
可動範囲(mm)
R450〜700
最大荷重(kg)
0.8〜1.2
最大許容反力(N)
3(N.m)