エンジニアニトリルグローブ 50枚入

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 75395679 品番 YGL-016LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

厚手で丈夫なニトリルゴム製の使い捨て手袋。指先に滑り止め加工付き。

ブラック サイズLL 入数(枚)50 材質ニトリルゴム 全長(cm)約24 中指長(cm)約9 手のひらまわり(cm)約24 質量(g)約6.5 厚さ(mm)(手の平)約0.1、(指先)約0.14 用途機械作業や自動車整備、DIY等に最適です。 機能薄手 滑り止め効果あり
注意
※食品にはお使い頂けません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-17
用途:
機械整備オイル交換等
その他業種

オイル交換や軽作業用に購入、耐久性もあり私には良い商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
75395663
2024-06-27
用途:
洗車等
NEAT 様

いろいろ使いましたが車の作業をするならこれが一番。
定番商品ですね。

対象商品:
75395654
2023-03-30
用途:
オイル交換、草むしりなど

商品説明の説明や写真を参考に購入しましたが、ペラペラですぐぬ穴があくような物ではなくよかったです。

3人が参考にしています
対象商品:
75395654
2023-06-09
用途:
車のメンテナンス

適度に柔らかくてとても使いやすいです。
色もお気に入りです。

1人が参考にしています
対象商品:
75395663
2023-06-08
用途:
塗装作業
国武工芸株式会社 様 (建設業・工事業)

使用しているうちにすぐダメになってしまうものが多い中、値段の割には結構持ちが良くて重宝しています。

対象商品:
75395654
2024-01-07
用途:
汚れ使用

汚れ使用、エンジンと名が付いてるため、汚れ等に耐えるのかなぁと使用試みたが
1作業会える前に穴が開き、捨てた。
使用はシンナーによるふき取り作業。

対象商品:
75395679
2023-04-17
用途:
塗装作業時、清掃作業
染井石材 様 (建設業・工事業)

塗装作業時、清掃作業では特に問題は無いですが
フィット感がある方なので蒸れるのが気になる

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする