AF-001 PVC厚手ディスポ手袋 ディックコーポレーション (DIC) 75395697 AF-001 PVC厚手ディスポ手袋 ディックコーポレーション (DIC) 75395697 AF-001 PVC厚手ディスポ手袋 ディックコーポレーション (DIC) 75395697

PVC厚手ディスポ手袋

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 75395697 品番 AF-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

外側にダイヤ型のエンボス加工を施し滑りを抑制。
厚手で破れにくい。
便利な左右兼用タイプ。
作業性に適した手にフィットする仕様。
汚れが目立ちにくいブラックカラー。

サイズL 全長(cm)約24 中指長(cm)約8.5 手の平幅(cm)約10.5 手のひらまわり(cm)約21 材質PVC(ポリ塩化ビニール) ブラック 厚さ(mm)約0.2 機能耐久性 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス 入数(枚)50 用途自動車整備、DIY作業など。
注意
※本製品は食品衛生法適合品ではございませんので、食品、添加物などの取り扱いには使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-12
用途:
金属部材の出し入れ
医療・福祉・介護関連業

破れに強く丈夫ですで左右兼用なので消費が少なくて良い

2025-10-18
用途:
洗車、家の清掃、工具のメンテナンス
ゆめのパン工房大地 様 (その他業種)

そこそこ厚みがあり即破れることもなく安心して使える製品です

2023-06-16
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

箱から出してつけて直ぐに穴あきを確認。安くない商品だけに(コロナ前より)ちょっと戸惑いを感じました。

対象商品:
75395697
2022-08-03
用途:
塗装やバイクオイル交換などに

手袋はいつもLサイズを使っているのでLを買ったところ、若干大きくて指先が少し余ります。厚手でしっかりしているのでその分指などの感覚は鈍りますが簡単に破れないのでありがたいです。

2023-07-05
用途:
機械メンテナンス、塗装
その他業種

汗で破れやすくなる。薄い部分が多くて商品としては低く感じた。
ダイヤモンド突起が何故か滑りやすくなっているので工具を落としやすいので不向き。

2022-12-21
用途:
清掃業。
プラスワン 様 (サービス業)

分厚いのにあっという間に穴があく。1日に何組も使わねばならず結局高くついた。

対象商品:
75395697
2022-05-16
用途:
バイク、車のメンテナンス時に

厚手でしっかりしている分細かい作業時には指の感覚が鈍ります。今まで他の製品でМサイズを使い少々きつく感じていましたのでこちらのLサイズにしましたが少々大きかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする