天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 革手袋
天牛(富士手袋工業)の 溶接用手袋
トコテ 溶接用5本指長皮手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
75396695
品番
3014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
溶接、溶断作業に適した袖の長い牛床革の5本指手袋です。
サイズ
フリー
全長(cm)
32
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
12
手のひらまわり(cm)
24
材質
牛床革
色
グレー
機能
耐熱性・耐久性
袖口仕様
袖なし
アテ有無
アテ付き
入数(双)
1
用途
溶接作業、溶断作業、建設業、鉄鋼業など。