インナーバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75396704 品番A621J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,321
この商品は対応インチサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

クッション性のあるインナーバッグで収納物を保護します。

ブラック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×25×130 内寸(幅W×高さH)(mm)170×115 生地厚(mm)8 開口部(mm)約155 材質ポリエステル、ウレタン 収納の目安デジタルカメラなど 仕様ファスナー
注意
※お使いの機種やカバーの有無によっては収納の目安に合わせない場合があります。ケース寸法と開口部のサイズをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする