ジョインテックス
ジョインテックスの PCアクセサリー
ジョインテックスの PCバッグ/キャリングバッグ
ジョインテックスの PCインナーケース
インナーバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75396713
品番
A622J
参考基準価格(税別)
¥1,537
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
クッション性のあるインナーバッグで収納物を保護します。
色
ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×25×200
内寸(幅W×高さH)(mm)
230×175
生地厚(mm)
8
開口部(mm)
約225
材質
ポリエステル、ウレタン
収納の目安
8.9インチまでのタブレットPCなど
対応インチサイズ
8.9
仕様
ファスナー
注意
※お使いの機種やカバーの有無によっては収納の目安に合わせない場合があります。ケース寸法と開口部のサイズをご確認ください。