ジョインテックス
ジョインテックスの PCアクセサリー
ジョインテックスの PCバッグ/キャリングバッグ
ジョインテックスの PCインナーケース
インナーバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
対応インチサイズ
11
注文コード
75396729
品番
A623J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,614
この商品は
対応インチサイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
クッション性のあるインナーバッグで収納物を保護します。
色
ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×25×230
内寸(幅W×高さH)(mm)
290×205
生地厚(mm)
8
開口部(mm)
約285
材質
ポリエステル、ウレタン
収納の目安
11インチまでのタブレットPCなど
対応インチサイズ
11
仕様
ファスナー
注意
※お使いの機種やカバーの有無によっては収納の目安に合わせない場合があります。ケース寸法と開口部のサイズをご確認ください。