オールワン スモールローラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75396817 品番 6S-AOB
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

『今注目の高耐候性塗料へのマッチング』、『塗布量と仕上がりのバランスに優れ、適正な膜厚確保』、『長時間含み・吐き出し性能をキープする優れた耐久性』、『建築塗装に限らず橋梁・防水他、多用途に対応』などなど、塗装用ローラーに求められる性能全てを1つにギュッと詰め込んだ新時代の塗装用ローラーのスタンダードです。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。

毛丈(mm)13 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 サイズ(inch)6 毛丈中毛 用途防水塗装や橋梁塗装など多様な用途に 材質ポリエステル サイズスモール 適合塗料高耐候性塗料、環境型塗料、内外装エマルジョン塗料など 筒径(Φmm)17 適合塗材外部リシン面、凹凸面、平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合があります。※高粘度塗料やタックが入りやすい状態では後れ毛が発生する場合があります。※強溶剤シンナーへのつけ置きは避けてください。

商品説明動画

マルテーオールワン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする