ツナギ フード付き 使い捨てタイプ 個包装

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 75397264 品番 D0069-XXL
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

通気性に優れた不織布(30g/m2)製の使い捨てツナギ作業服です。
腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴムで保護性UP。
着脱しやすいフロントジッパー開閉
フード付き。
衛生的な個包装使い捨てタイプです。

ホワイト サイズXXL 種別つなぎ 規格EN ISO 13688:2013、1935/2004 材質PP不織布 適応身長(cm)約186〜194 適応胸囲(cm)約115〜124 商品番号PO016 機能通気性 用途清掃作業や異物混入防止 仕様フード付き、ポケット無し、フロントジッパー、使い捨てタイプ アズワン品番65-1791-88
注意
※本品は使い捨てタイプの防護服です。洗濯して繰り返しのご使用はできません。
※感染や侵入を完全に防ぐものではございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
軽作業
製造業

チャックが直ぐに壊れ、上げても下げても開きっぱなしで
まともに使える代物ではない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする