D0070-XL 作業用使い捨て ボタンダウンシャツ型コート不織布 フード無 個包装 DELTAPLUS 75397298 D0070-XL 作業用使い捨て ボタンダウンシャツ型コート不織布 フード無 個包装 DELTAPLUS 75397298

作業用使い捨て ボタンダウンシャツ型コート不織布 フード無 個包装

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 75397298 品番 D0070-XL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

通気性に優れたPP不織布(30g/m2)製の使い捨てボタンダウンシャツ型業服です。
前面ボタンで簡単着脱、前面にポケット2か所あり便利です。
衛生的な個包装使い捨てタイプ。

ホワイト サイズXL 材質PP不織布 適応身長(cm)約179〜187 適応胸囲(cm)約108〜115 商品番号BLOUSPO 機能通気性 用途清掃など汚れが気になる作業に 仕様ボタンダウンシャツタイプ、使い捨てタイプ アズワン品番65-1791-91
注意
※本品は使い捨てタイプの防護服です。洗濯して繰り返しのご使用はできません。
※感染や侵入を完全に防ぐものではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする