電源電圧(V)DC+7〜+30 (逆接保護あり、USBホストからの給電:5)
表示桁数5
タイプ前面USB(TYPE-C)
チャンネル数1CH
リニアライズ方式無し
計測範囲±100mA
アナログ出力0〜1V
コンパレータ出力2点
適合板厚(mm)盤:0.5〜9
パネルカット寸法(mm)22.2+0.30×45.0+0.60
使用環境温度(℃)-10〜+50
入力信号1点/直流電流信号
計測精度±0.1%FS+1digit
サンプリング速度8 / 16 / 32 / 64 / 128 / 250 / 860回/秒から選択(オーバーサンプリング周波数 250kHz固定)
動作方式ΔΣ積分方式
入力ホールド:1点GNDに短絡でON、開放でOFF
ホールド現在値・最大値・最小値・変動幅最大値より設定
機能ローカット:設定値以下の電流値で0判定、設定値記憶:不揮発性メモリ (EEPROM)
表示器7seg 5桁(文字高9mm) 赤色、消灯可能
表示範囲-19999 〜 99999、オーバー表示:OL、ゼロ表示:リーディングゼロサプレス
インジケータ1点、電源/ホールドより選択
小数点設定位置:プログラムモードにて設定、0:□□□□□(小数点なし) 1:□□□□.□ 〜 4:□.□□□□
表示更新時間0.3秒(0.1〜9.9秒の範囲で設定可能)
通信方式USB2.0 (USB仮想COMによるシリアルポート通信 230.4kbps)
通信機能設定値の書込・読込/測定値連続出力
使用温湿度範囲40ms〜9999 .9ms、 1ms単位で設定可
消費電力(W)3以下
耐電圧(V)電源/電流入力/その他の入出力:各端子間 DC500/1分間
質量(g)約60
入力種類直流電圧
仕様ローパスフィルタ:カットオフ周波数1kHz、移動平均数:1〜99、表示移動平均回数:1回(1〜9回の範囲で設定可能)、アイソレーション:電源/電流入力/その他の入出力