PSAL-2401U2D0-E1C2 EXL24シリーズ直流電流計・USB給電・ロギング・設定 COCO RESEARCH(ココリサーチ) 75397404 PSAL-2401U2D0-E1C2 EXL24シリーズ直流電流計・USB給電・ロギング・設定 COCO RESEARCH(ココリサーチ) 75397404 PSAL-2401U2D0-E1C2 EXL24シリーズ直流電流計・USB給電・ロギング・設定 COCO RESEARCH(ココリサーチ) 75397404 PSAL-2401U2D0-E1C2 EXL24シリーズ直流電流計・USB給電・ロギング・設定 COCO RESEARCH(ココリサーチ) 75397404

EXL24シリーズ直流電流計・USB給電・ロギング・設定

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 お客様組立品 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 計測範囲±2mA 注文コード75397404 品番PSAL-2401U2D0-E1C2
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は計測範囲など38種類から選べます 他の種類を見る

パネルサイズ24×48、表示5桁、USB-typeCでの通信機能標準装備(無償専用ソフトLINKSHIP導入で設定変更やロギングが簡単に行えます)

電源電圧(V)DC+7〜+30 (逆接保護あり、USBホストからの給電:5) 表示桁数5 タイプ前面USB(TYPE-C) チャンネル数1CH リニアライズ方式無し 計測範囲±2mA アナログ出力0〜1V コンパレータ出力2点 適合板厚(mm)盤:0.5〜9 パネルカット寸法(mm)22.2+0.30×45.0+0.60 使用環境温度(℃)-10〜+50 入力信号1点/直流電流信号 計測精度±0.1%FS+1digit サンプリング速度8 / 16 / 32 / 64 / 128 / 250 / 860回/秒から選択(オーバーサンプリング周波数 250kHz固定) 動作方式ΔΣ積分方式 入力ホールド:1点GNDに短絡でON、開放でOFF ホールド現在値・最大値・最小値・変動幅最大値より設定 機能ローカット:設定値以下の電流値で0判定、設定値記憶:不揮発性メモリ (EEPROM) 表示器7seg 5桁(文字高9mm) 赤色、消灯可能 表示範囲-19999 〜 99999、オーバー表示:OL、ゼロ表示:リーディングゼロサプレス インジケータ1点、電源/ホールドより選択 小数点設定位置:プログラムモードにて設定、0:□□□□□(小数点なし) 1:□□□□.□ 〜 4:□.□□□□ 表示更新時間0.3秒(0.1〜9.9秒の範囲で設定可能) 通信方式USB2.0 (USB仮想COMによるシリアルポート通信 230.4kbps) 通信機能設定値の書込・読込/測定値連続出力 使用温湿度範囲40ms〜9999 .9ms、 1ms単位で設定可 消費電力(W)3以下 耐電圧(V)電源/電流入力/その他の入出力:各端子間 DC500/1分間 質量(g)約60 入力種類直流電圧 仕様ローパスフィルタ:カットオフ周波数1kHz、移動平均数:1〜99、表示移動平均回数:1回(1〜9回の範囲で設定可能)、アイソレーション:電源/電流入力/その他の入出力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする