GPS100N15 GPサンダーユニロン ヤナセ(柳瀬) 75397463

GPサンダーユニロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
粒度1000
内容量1箱(5個)注文コード75397463品番GPS100N15
参考基準価格(税別)¥13,650販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
外径(mm)100ねじ径(mm)10厚さ(mm)25粒度1000ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])8000ねじ径M10外径×幅W(mm)100×25RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする