AIR WALK(エアーウォーク)
AIR WALK(エアーウォーク)の セーフティスニーカー
AIR WALK(エアーウォーク)の ローカットセーフティスニーカー
AIR WALK アクティブライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
28
色
グレー迷彩
注文コード
75398129
品番
AW-900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
ソール:厚さ40mmハイクッションソールで足の負担軽減
アッパー:メッシュアッパーでムレ軽減
先芯:耐衝撃性能・耐圧迫性能JIS
T8101(L種)基準値相当
サイズ(cm)
28
色
グレー迷彩
機能
クッション性
用途
軽作業・運送業・土木業・倉庫業・建築業等
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
合成繊維・合成皮革
材質(ソール)
合成ゴム
材質(先芯)
合成樹脂
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー