AW-910 AIR WALK フレックスフィット AIR WALK(エアーウォーク) 75398156 AW-910 AIR WALK フレックスフィット AIR WALK(エアーウォーク) 75398156 AW-910 AIR WALK フレックスフィット AIR WALK(エアーウォーク) 75398156 AW-910 AIR WALK フレックスフィット AIR WALK(エアーウォーク) 75398156

AIR WALK フレックスフィット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25 注文コード75398156 品番AW-910
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ18種類から選べます 他の種類を見る

カカトが踏める2WAYタイプ
ソール:厚さ40mmのハイクッションソールで足の負担軽減
アッパー:メッシュアッパーでムレ軽減
先芯:耐衝撃性能・耐圧迫性能JIS
T8101(L種)基準値相当

サイズ(cm)25 レッド 機能クッション性 用途軽作業・運送業・土木業・倉庫業・建築業等 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成繊維・合成皮革 材質(ソール)合成ゴム 材質(先芯)合成樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-14
用途:
現場作業用として

室内←→室外を頻繁に出入りする時など、踵のしっかりした安全靴は脱ぎ履きがストレスになるので、もう30年以上も安全靴は「かかとが踏める」物を選んで購入してきました。
しかしこれまで最も脱ぎ履きしやすいと思っていた靴は素材のせいか耐久性が低く、数ヶ月でヒビが入って破けてしまうのと、やや重く、また足の裏がすぐ痛くなるのでインソールが必須でした。
そこで「もっと良い靴を探そう」と色々なホームセンターを巡っている時にこの靴に出会い、試し履きして「これは良い!」と感じたので購入。
軽くて破損しにくく、脱ぎ履きのしやすさも過去イチです。
重作業には向かないと思いますが「べつに安全靴なんて必要ないんだけど・・・」くらいの作業にはこれくらいの安全靴が使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする