GB-1001 合成皮革手袋 G-BOOST アクティブブラッシュ ユニワールド 75398463 GB-1001 合成皮革手袋 G-BOOST アクティブブラッシュ ユニワールド 75398463 GB-1001 合成皮革手袋 G-BOOST アクティブブラッシュ ユニワールド 75398463

合成皮革手袋 G-BOOST アクティブブラッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 75398463 品番 GB-1001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

両面ストレッチ生地の3D立体縫製が優れたフィット感を実現
手のひら全体に斬新なブラッシュタイプのすべり止め
タッチパネル対応両面ストレッチ・立体縫製

機能伸縮性 ブラック サイズLL 入数(双)1 材質【手袋本体】ポリエステル・ポリウレタン、【指先】人工皮革、【手首】クロロプレン、【パイピング】合成皮革、【すべり止め】シリコン 用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・農作業・ガーデニング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする