ユニワールド
ユニワールドの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
合成皮革手袋 G-BOOST アクティブブラッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75398497
品番
GB-1001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
両面ストレッチ生地の3D立体縫製が優れたフィット感を実現
手のひら全体に斬新なブラッシュタイプのすべり止め
タッチパネル対応両面ストレッチ・立体縫製
機能
伸縮性
色
ネイビー
サイズ
LL
入数(双)
1
材質
【手袋本体】ポリエステル・ポリウレタン、【指先】人工皮革、【手首】クロロプレン、【パイピング】合成皮革、【すべり止め】シリコン
用途
重機運転・荷役・運送・日曜大工・農作業・ガーデニング