GB-1002 合成皮革手袋 G-BOOST グラスブレイク ユニワールド 75398515 GB-1002 合成皮革手袋 G-BOOST グラスブレイク ユニワールド 75398515 GB-1002 合成皮革手袋 G-BOOST グラスブレイク ユニワールド 75398515

合成皮革手袋 G-BOOST グラスブレイク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 75398515 品番 GB-1002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

両面ストレッチ生地の3D立体縫製が優れたフィット感を実現
動きのあるすべり止めがグリップ力と通気性をアップ
タッチパネル対応両面ストレッチ・立体縫製

機能伸縮性 エメラルドグリーン サイズL 入数(双)1 材質【手袋本体】ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン、【指先】人工皮革、【手首】クロロプレン、【パイピング】合成皮革、【すべり止め】シリコン 用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・農作業・ガーデニング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75398515
2024-01-17
用途:
梱包

つけた感じは柔らかくめっちゃフィットします。
冬につけても冷たくないのがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする