曜日別特売
2550 合成皮革手袋 指先の巧 フリーダム ユニワールド 75398603

 

2550 合成皮革手袋 指先の巧 フリーダム ユニワールド 75398603
2550 合成皮革手袋 指先の巧 フリーダム ユニワールド 75398603
2550 合成皮革手袋 指先の巧 フリーダム ユニワールド 75398603

合成皮革手袋 指先の巧 フリーダム

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
内容量1双注文コード75398603品番2550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

指切りタイプで細かな作業に最適
しっかりとしたクッション性が振動・衝撃を軽減
指切り・衝撃吸収パッド付

用途
荷役作業・ピッキング・組立て作業・日曜大工・自転車・スクーター・フィッシング
サイズLL入数(双)1材質【手の平】合成皮革、【手の甲】ポリエステル、【手首】クロロプレン、【パイピング】合成皮革
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75398594
2022-10-07
用途: ライディング時

甲周り20センチでLを選択、装着感はグッド。縫製と素材も文句なし。
強いて挙げれば、指の太さ。
中指第一関節の周囲58ミリでややキツイ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする