※着用例
ユニワールド
ユニワールドの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
合成皮革手袋 指先の巧 ネクスト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75398689
品番
2540
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
程よいグリップ力があり指先作業にも最適
手離れの良いグリップ力
色
レッド
サイズ
M
入数(双)
1
材質
【手の平】ポリウレタン、【手の甲】ポリエステル100%
用途
重機運転・荷役・運送・日曜大工・農作業・ガーデニング