合成皮革手袋 指先の巧 ネクスト 3双組 カラーアソート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(3双) 注文コード 75398734 品番 2540-3P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

程よいグリップ力があり指先作業にも最適
手離れの良いグリップ力

カラーアソート サイズL 材質【手の平】ポリウレタン、【手の甲】ポリエステル100% 用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・農作業・ガーデニング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75398734
2026-03-12
用途:
切断

サイズ合わせでMとLをそれぞれ1双ずつ購入し、Lが良かったため今回3双セットを購入しましたが、LLかな?というくらい1双で購入した時よりサイズが違う。と、現場より言われました。

2025-03-20
用途:
造園作業
建設業・工事業

厚すぎず薄すぎず、ちょうどいい。グリップもそれなりにいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする