ユニワールド
ユニワールドの 革手袋
ユニワールドの 牛革手袋
ユニワールドの 牛床革
超撥水牛本革背縫い
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75398759
品番
KS418
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
水や汚れを弾く超撥水
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
牛革、パイピング:ポリエステル
色
キャメル
加工
撥水加工/背縫い
機能
超撥水
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業・日曜大工・屋外キャンプ・ガーデニング