バッテリー容量(mAh)20000
質量(g)631
色ブラック
出力USB-C:USB-PD、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、60W max、USB-A:QC 3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 、18W Max、DC:5-25V、up to 5A、100W max、AC:120V AC、60Hz、100W max
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×122×27
入力USB-C: USB-PD、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、45W max、DC:5-25V、up to 3A、45W max
動作温度、湿度範囲0〜40℃
USBポート数3
充電端子USB-C/DC
給電端子USB-C/USB-A/DC/AC