バッテリー容量(mAh)25600
色ブラック
質量(g)630
出力USB-C:5V、9V、12V、15V、20V、up to 3A、60W max、USB-A:QC3.0、5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A、DC:12V、16V、19V、24V up to 3A、72W max
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×157×25
入力USB-C:USB-PD、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、90W max、DC:5-25V、5A max、90W max
動作温度、湿度範囲0〜40℃
USBポート数3
充電端子USB-C/DC
給電端子USB-C/USB-A/DC