色ブラック
質量(g)533
出力USB-C:Left port: 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、60W max、Right HUB Port: 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、100W max、USB-A:QC 3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 、18W Max
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×122×27
入力USB-C:USB-PD、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、45W max ( Single or both)
動作温度、湿度範囲0〜40℃
バッテリー容量(mAh)20000
USBポート数4
充電端子USB-C
給電端子USB-C/USB-A