色ブラック
質量(g)1366
出力USB-C:(Single) 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、20V/5A、100W max、 (Both) 45W max each、USB-A:(Single) 4.5V/5A、5V/4.5A、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、22.5W max、 (Both) 5V each、total 5V/4.8A、DC:5-25V、5A max、100W max、AC:120V AC、60Hz、120W max
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×145×54
入力USB-C:USB-PD、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、90W max、DC:5-25V、5A max、90W max
動作温度、湿度範囲0〜40℃
バッテリー容量(mAh)38400
USBポート数4
充電端子USB-C/DC
給電端子USB-C/USB-A/DC/AC