19インチ スクエア メディカル タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/D-Sub15Pin/HDMI/スピーカー/アンチグレア/投影型静電容量方式/ホワイト)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75399014 品番ET1903LM-2UWB-1-WH-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。
タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。
モニターは19.0型TFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。
フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。
医療用安全規格(IEC60601-1)、ULなどの安全規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。
医用画像システムに関する国際標準規格DICOMに適合。防塵防水に関して、IP54に準拠。
国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。
アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。

規格SXGA (Super-XGA) 表面処理アンチグレア コントラスト比1000:1 解像度1280×1024 入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)、USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USBタイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用) 色(本体)ホワイト 画面サイズ19インチ アスペクト比5:4 パネル駆動方式TFT-LCD 角度調節

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする