- 誘引クリップ つりっ子 L24 ナスニックス 75399319 - 誘引クリップ つりっ子 L24 ナスニックス 75399319 - 誘引クリップ つりっ子 L24 ナスニックス 75399319

誘引クリップ つりっ子 L24

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード75399319 品番-
参考基準価格(税別)¥5,060 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的!
”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。
大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。
誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。
他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。

材質AES タイプつりっ子 L24 レギュラー 口径(mm)24 バネレギュラー 用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75399319
2024-01-01
用途:
誘引に便利です
卸売・小売業

色々な野菜の誘引に使えます(ナスビ、トマト、キュウリ、カボチャ………)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする