大切な幼苗を優しく傷つけず簡単取付!安心潅水・安全運搬! 安心した灌水、安全に運搬、『たちんぼ』はそんな気持ちに応え開発した製品です。 育苗時、ワンタッチで簡単に装着でき、大切な苗を傷付ける事がない安全設計です。 又、優しく確実に苗を支え、潅水時や運搬時に大切な苗が倒れる心配がありません。 苗の生長とともに支持部が広がり自然と外れる為、取外し作業がありません。 定植前の苗を支えたい場合、”たちんぼスティック”を使用する事で、全長21cmに延長させる事ができます。
従来は20cmの支柱を斜めに差し込み、固定するためにヒモで結束していました。茎が弱いので神経を使い丁寧な作業で時間を要していたがこの「立ちんぼ」のお陰で驚くほど簡単で効率よく作業が出来て数年は使用できそうなので、久々の大ヒットです
これがあれば倒れそうな苗も倒れず、倒れる心配もなくすくすく育っていくので大変助かっており、毎作愛用してます。