育苗補助 たちんぼ T-110P

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000本) 注文コード 75399714 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

大切な幼苗を優しく傷つけず簡単取付!安心潅水・安全運搬!
安心した灌水、安全に運搬、『たちんぼ』はそんな気持ちに応え開発した製品です。
育苗時、ワンタッチで簡単に装着でき、大切な苗を傷付ける事がない安全設計です。
又、優しく確実に苗を支え、潅水時や運搬時に大切な苗が倒れる心配がありません。
苗の生長とともに支持部が広がり自然と外れる為、取外し作業がありません。
定植前の苗を支えたい場合、”たちんぼスティック”を使用する事で、全長21cmに延長させる事ができます。

材質PP 長さ(cm)11 用途大切な幼苗を優しく傷つけず簡単取付・安心潅水・安全運搬

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75399705
2023-04-03
用途:
野菜苗の定植の際の防風対策
その他業種

従来は20cmの支柱を斜めに差し込み、固定するためにヒモで結束していました。茎が弱いので神経を使い丁寧な作業で時間を要していたがこの「立ちんぼ」のお陰で驚くほど簡単で効率よく作業が出来て数年は使用できそうなので、久々の大ヒットです

対象商品:
75399705
2022-04-13
用途:
苗の支えに
農・林・水産業

これがあれば倒れそうな苗も倒れず、倒れる心配もなくすくすく育っていくので大変助かっており、毎作愛用してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする