商品レビューを投稿する内容量1セット検知対象ガススチレンガス(ガス)注文コード75400658品番XP-3360Ⅱ-スチレンガス_10000ppm_充
参考基準価格(税別)¥238,000販売価格(税込)¥252,780販売価格(税別)
この商品は検知対象ガス・ガスの種類・内容量など106種類から選べます他の種類を見る 測定範囲0~10000ppm警報設定値500ppm(固定)使用電源単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)防爆構造Ex ia da ⅡC T3 Ga使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)保護等級IP67相当寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)質量(g)約460(電池含む)付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング検知対象ガススチレンガス(ガス)
注意
※検知対象以外に32種類のガス種読み替え機能がございます(対象機器:XP-3310Ⅱ・XP-3318Ⅱ・XP-3360Ⅱ-W・XP-3368Ⅱ-Wのうち、1ガス目にメタン・イソブタン・プロパンが設定されているもの)。
※校正は検知対象ガスのみで行っているため、読み替え時のガス濃度は参考値となります。なお、3種のガスを購入された場合のガス導入管は溶剤用になります。