ヤナセ(柳瀬)
ラッピングフィルムディスク
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
1箱(100枚)
1箱(50枚)
粒度
3000
400
600
1000
1200
1500
2000
3000
4000
6000
8000
10000
直径(Φmm)
10
10
20
30
外径(mm)
10
10
20
30
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
75400665
品番
RP-1005
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
直径(Φmm)
10
粒度
3000
仕様
両面テープ式
種別
粘着式
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
外径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります